AS 36-18 L 20 PC Cordless vacuum cleaner

Nr art.: 602071850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 36 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Seria AS
Oznaczenie producenta AS 36-18 L 20 PC
Pojemność pojemnika 20 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 32 mm
Długość węża 3,2 m
Klasa zapylenia L
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Bez worka; Układ automatycznego włączania; Do przenoszenia
masa całkowita 5,748 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602071850
EAN / GTIN 4061792230453
Numer producenta 602071850
Numer L L01750 1613
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Cordless vacuum cleaner AS 36-18 L 20 PC with manual filter cleaning;

Opis:

  • Compact cordless vacuum cleaner of dust class L with integrated filter cleaning for versatile application
  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • User safety: certified in accordance with EU standard for dust class L
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • Eco mode for longer runtime per battery pack charge, boost mode for maximum power
  • Automatic trailing mechanism for emptying the suction hose completely
  • Suction stop when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Basic antistatic equipment prevents static charge when using appropriate accessories
  • Fast coupling of metaBOXes with tools and accessories on the vacuum cleaner for easy change of location
  • Supplied vacuum cleaner accessories with quick system for fast retrofitting when in use
  • Easy transport thanks to hose holder and storage for pipes and nozzles
  • Dust-proof and splash-proof battery pack compartment with lockable flap
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com
Scope of delivery:
Antistatic suction hose Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), 3 Plastic suction tubes, Fleece filter bag, Suction nozzle (120 mm wide), Floor nozzle (300 mm wide), Crevice nozzle, Brush nozzle, Coupling bush Quick Ø 28/35 mm, Handle adapter Quick Professional, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Uncertainty of measurement K: 2 dB(A)
  • Battery voltage: 18 V
  • Air output max.: 3300 l/min
  • Vacuum: 140 hPa (mbar)
  • Filter surface: 3500 cm²
  • Container volume: 20 l
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Hose length: 3.2 m
  • Weight without battery pack: 9.2 kg
  • Bruttogewicht: 11.583 kg