Kivitel:
AS 36-18 L 20 PC akkumulátoros porszívó kézi szűrőtisztítással;
Leírás:
- Kompakt, sokoldalú, L porosztályú akkumulátoros porszívó integrált szűrőtisztítással
- Nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
- Alkalmazásvédelem: az L porosztályra vonatkozó uniós szabvány szerint tanúsított
- PressClean: Kézi szűrőtisztítás erős légáramlással, amikor a porszívó kapcsolóját munkaszünetekben megnyomja
- Eco üzemmód az akkumulátor töltésenkénti hosszabb üzemidőhöz, Boost üzemmód a maximális teljesítményhez
- Automatikus utánfutás funkció a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Nedves porszívózás közbeni szívásleállítás, a maximális töltöttségi szint elérésekor
- Az alapszintű antisztatikus berendezés megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
- A metaBOX-ok gyors összekapcsolása a porszívón lévő szerszámokkal és tartozékokkal a könnyű áthelyezés érdekében
- A porszívó tartozékai a Quick-rel ellátott porszívó tartozékokkal
- . rendszerrel a használat közbeni gyors cseréhez
- Egyszerű szállítás a tömlőtartónak és a csövek és fúvókák depójának köszönhetően
- Por- és fröccsenésbiztos akkumulátortartó rekesz zárható fedéllel
- Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com
Szállítási terjedelem:Antisztatikus szívótömlő Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 műanyag szívócső, vlies szűrőzsák, szívófúvóka (120 mm széles), padlófúvóka (300 mm széles), résfúvóka, kefefúvóka, csatlakozóhüvely Quick Ø 28/35 mm, nyél köztes darab Quick Professional, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.
Jellemző:
- Mérési bizonytalanság K: 2 dB(A)
- Akkufeszültség: 18 V
- Légkibocsátás max.: 3300 l/perc
- Vákuum: 140 hPa (mbar)
- Szűrőfelület: 3500 cm²
- Tartály térfogata: 20 l
- Szívótömlő Ø: 32 mm
- Szívótömlő hossza: 3,2 m
- Súly akkumulátor nélkül: 9,2 kg
- Bruttósúly: 11,583 kg