Udførelse:
Batteristøvsuger AS 36-18 L 20 PC med manuel filterrensning;
Beskrivelse:
- Kompakt, alsidig ledningsfri støvsuger i støvklasse L med integreret filterrensning
- Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
- Anvendelsesbeskyttelse: certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L
- PressClean: Manuel filterrensning gennem kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
- Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, boost-tilstand for maksimal ydelse
- Automatisk run-on-funktion til fuldstændig tømning af sugeslangen
- Sugestop ved vådstøvsugning, når det maksimale påfyldningsniveau er nået
- Grundlæggende antistatisk udstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
- Hurtig sammenkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem flytning
- Medfølgende støvsugertilbehør med Quick- system til hurtig udskiftning under brug
- Nem transport takket være slangeholder og depot til rør og mundstykker
- Støv- og stænksikkert batterirum med låsbar klap
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 plastsugerør, fleece-filterpose, sugemundstykke (120 mm bredt), gulvmundstykke (300 mm bredt), sprækkemundstykke, børstemundstykke, tilslutningsmuffe Quick Ø 28/35 mm, håndtagsmellemstykke Quick Professional, uden batteripakke, uden oplader
Egenskab:
- Måleusikkerhed K: 2 dB(A)
- Batterispænding: 18 V
- Max. luftydelse: 3300 l/min
- Vakuum: 140 hPa (mbar)
- Filteroverflade: 3500 cm²
- Beholdervolumen: 20 l
- Sugeslange Ø: 32 mm
- Slangelængde: 3,2 m
- Vægt uden batteripakke: 9,2 kg
- Bruttovægt: 11,583 kg