AS 36-18 L 20 PC Akumulátorový vysavač

Artiklové číslo: 602071850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 36 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Řada AS
Označení výrobce AS 36-18 L 20 PC
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 20 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 32 mm
Délka hadice 3,2 m
Třída prachu L
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Antistatický systém; Bez sáčku; Spínací automatika; Přenosný
Hmotnost celkem 5,748 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602071850
EAN / GTIN 4061792230453
Číslo výrobce 602071850
L-číslo L01750 1613
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač AS 36-18 L 20 PC s ručním čištěním filtru;

Popis:

  • Kompaktní, všestranný akumulátorový vysavač v prachové třídě L s integrovaným čištěním filtru
  • Vysavač na mokré/suché vysávání s komerčním schválením
  • Ochrana při použití: certifikováno podle normy EU pro prachovou třídu L
  • PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek
  • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim boost pro maximální výkon
  • Funkce automatického doběhu pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Zastavení sání při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
  • Základní antistatická výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
  • Rychlé spojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavači pro snadné přemístění
  • Přiložené příslušenství vysavače s rychlým systémem pro rychlou výměnu během používání
  • Snadná přeprava díky držáku na hadici a depu na trubky a hubice
  • Prostor na baterie odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 plastové sací trubky, fleecový filtrační sáček, sací hubice (šířka 120 mm), podlahová hubice (šířka 300 mm), štěrbinová hubice, kartáčová hubice, připojovací objímka Quick Ø 28/35 mm, rukojeť mezikus Quick Professional, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Nejistota měření K: 2 dB(A)
  • Napětí baterie: 18 V
  • Max. vzduchový výkon: 3300 l/min
  • Vakuum: 140 hPa (mbar)
  • Povrch filtru: 3500 cm²
  • Objem nádoby: 20 l
  • Sací hadice Ø: 9,2 kg
  • Hrubá hmotnost: 11,583 kg