HG 20-600 Hot air gun

Nr art.: 602066000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2,2 m
Pobór mocy 2 000 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba poziomów strumienia powietrza 3
Wydajność powietrza, stopień 1 150 l/min
Wydajność powietrza, stopień 2 300 l/min
Wydajność powietrza, stopień 3 500 l/min
Wersja element pojedynczy
Rodzaj produktu Dmuchawa gorącego powietrza
Min. temperatura powietrza 80 °C
Maks. temperatura powietrza 600 °C
Płynna regulacja temperatury tak
Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza nie
Masa 620 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602066000
EAN / GTIN 4061792185906
Numer producenta 602066000
Numer L L01750 6
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Versatile hot air gun with adjusting wheel for easy, variably adjustment of the temperature
  • High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life
  • Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more
  • Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling
  • Safe stationary application due to large non-slip floor space

    Scope of delivery
  • -

Cecha szcz.:

  • Number of air volume levels: 3
  • Number of air temperature levels: stufenlos
  • Input power max.: 2000 W
  • Weight (without power cable): 0.62 kg
  • Cable length: 2.2 m
  • Air volume: 150 / 300 / 500 l/min
  • Air temperature: 80 - 600 °C