• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HG 20-600 Pistola de aire caliente

Número de artículo: 602066000
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
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602066000
EAN / GTIN 4061792185906
Número del fabricante 602066000
Número L L01750 6

Descripción

Descripción:

  • Pistola de aire caliente versátil con rueda de ajuste para un fácil ajuste de temperatura continuo
  • Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
  • Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

    Suministro estándar
  • -

Característica:

  • Número de niveles de caudal de aire: 3
  • Número de niveles de temperatura del aire: infinitamente
  • Potencia absorbida máx.: 2000 W
  • Peso sin cable: 0.62 kg
  • Longitud del cable: 2.2 m
  • Volumen de aire: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura del aire: 80 - 600 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios