{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 2,2 m | |
| Příkon | 2 000 W | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Počet úrovní objemu vzduchu | 3 | |
| Objemový průtok vzduchu stupeň 1 | 150 l/min | |
| Objemový průtok vzduchu stupeň 2 | 300 l/min | |
| Objemový průtok vzduchu stupeň 3 | 500 l/min | |
| Provedení | jednotlivý kus | |
| Druh produktu | Horkovzdušná pistole | |
| Teplota vzduchu min. | 80 °C | |
| Teplota vzduchu max. | 600 °C | |
| Plynulé nastavení teploty | ano | |
| Nepřetržitý objemový průtok vzduchu | ne | |
| Hmotnost | 620 g |
| Katalogové číslo | 602066000 | |
| EAN / GTIN | 4061792185906 | |
| Číslo výrobce | 602066000 | |
| L-číslo | L01750 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |