HG 20-600 Pihalnik za vroč zrak

Št. art.: 602066000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602066000
EAN/GTIN 4061792185906
Številka proizvajalca 602066000
L-število L01750 6

Opis

Opis:

  • Vsestranski pihalnik vročega zraka z nastavitvenim kolescem za preprosto in neskončno nastavljanje temperature
  • Visokokakovostno keramično gretje, močan motor in optimalno hlajenje orodja za dolgo življenjsko dobo
  • Široko področje uporabe: odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več
  • Udobno upravljanje zaradi ergonomske oblike in ročaja z nedrsečo površino Softgrip
  • Brezskrbno stacionarno delo zaradi velike nedrseče podlage

    Razpon dobave
  • -

Lastnosti:

  • Število stopenj pretoka zraka: 3
  • Število korakov temperature zraka: neomejeno
  • Največja vhodna moč: 2000 W
  • Teža brez omrežnega kabla: 0.62 kg
  • Dolžina kabla: 2.2 m
  • Količina zraka: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura zraka: 80 - 600 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor