AS 18 L PC Compact Cordless vacuum cleaner

Nr art.: 602028850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność pojemnika 6 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 32 mm
Długość węża 2,5 m
Średnica nominalna przyłącza 28 mm
Kształt filtra Filtr z wkładami
System czyszczenie filtra Push & Clean
Odsysanie filtra Ręcznie
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 2 100 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 120 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Szerokość robocza odkurzania 120 mm
Cechy szczególne Funkcja wydmuchu; Bez worka; Do przenoszenia
Masa całkowita 4,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602028850
EAN / GTIN 4061792197534
Numer producenta 602028850
Numer L L01750 36
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Portable, compact cordless vacuum cleaner for wet and dry vacuum cleaning (IPX4), ideal for smaller cleaning and extraction jobs
  • Commercially approved cordless vacuum cleaner, certified for dusts of dust class L
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • Eco mode for longer runtime per battery pack charge, boost mode for maximum power
  • With integrated blow function for blowing out, drying and drawing off exhaust air
  • With stretchy hose for comfortable handling and maximum freedom of movement when vacuuming
  • Dust-proof and splash-proof battery pack compartment with lockable flap
  • Hoses, pipes and nozzles can be stored directly on the vacuum cleaner
  • Easy transport with ergonomically-designed handle or carry strap
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Stretchy suction hose (Ø 32 mm / 0.5-2.5 m), 3 Plastic suction tubes, Intermediate sleeve, Fleece filter bag, Suction nozzle (120 mm wide), Crevice nozzle, Carrying strap, Coupling bush internal Ø 28 mm / external Ø 35 mm

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Container volume: 6 l
  • Filter surface: 3000 cm²
  • Weight with battery pack: 4.8 kg
  • Weight without battery pack: 3.8 kg
  • Air output max.: 2100 l/min
  • Uncertainty of measurement K: 2 dB(A)
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Hose length: 2.5 m
  • Vacuum: 120 hPa (mbar)