Kompaktní akumulátorový vysavač AS 18 L PC Compact

Artiklové číslo: 602028850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 6 l
Materiál nádoby a zásobníky plast
Průměr hadice 32 mm
Délka hadice 2,5 m
Jmenovitá světlost připojení 28 mm
Tvar filtru Patronový filtr
Filtr čisticího systému Push & Clean
Filtr odsávání Ruční
Třída prachu L
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 2 100 l/min
Výkon podtlaku max. 120 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Pracovní šířka vysavačů 120 mm
Zvláštní znaky Funkce vyfukování; Bez sáčku; Přenosný
Hmotnost celkem 4,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602028850
EAN / GTIN 4061792197534
Číslo výrobce 602028850
L-číslo L01750 36
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přenosný, praktický akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání (IPX4), ideální pro menší úklidové a vysávací práce
  • Komerčně schválený akumulátorový vysavač, certifikovaný pro třídu prašnosti L
  • PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače vysavače během pracovních přestávek
  • S integrovanou funkcí foukání pro vyfukování, vysoušení a odsávání odpadního vzduchu
  • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim Boost pro maximální výkon
  • S natahovací hadicí pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání
  • Prostor pro baterii odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
  • Hadici, trubky a hubice lze uložit přímo na vysavač
  • Snadná přeprava pomocí ergonomického držadla nebo popruhu na přenášení
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Natahovací sací hadice (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 sací trubky z plastu, mezikus, filtrační vak z rouna, sací hubice (šířka 120 mm), štěrbinová hubice, popruh na nošení, připojovací pouzdro vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Objem zásobníku: 6 l
  • Plocha filtru: 3000 cm²
  • Hmotnost s akumulátorem: 4.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3.8 kg
  • Max. vzduchový výkon: 2100 l/min
  • Nejistota K: 2 dB(A)
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Délka trubice: 2.5 m
  • Negativní tlak: 120 hPa (mbar)