AS 18 L PC Compact Aspirateur sans fil

Réf.: 602028850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 18 V
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Volume récipient 6 l
Matériau récipient plastique
Diamètre flexible 32 mm
Longueur du tuyau 2,5 m
Dim. nominales raccord 28 mm
Forme filtre filtre à cartouche
Système de décolmatage de filtre Push & Clean
Aspiration filtre mode manuel
Classe de poussières L
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d’air 2 100 l/min
Capacité de vide max. 120 mbar
Type de produit aspirateur eau/poussières
Largeur de travail d’aspiration 120 mm
Particularité fonction de soufflage; sans sachet; portabilité
Poids total 4,8 kg

Identification et classification

Référence article 602028850
EAN / GTIN 4061792197534
Réf. fabricant 602028850
Article hors catalogue L01750 36
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4) portatif et maniable, idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration
  • Aspirateur sans fil homologué pour une usage professionnel et certifié pour les poussières de la classe de poussière L
  • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
  • Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
  • Mode Éco pour une plus grande autonomie de la batterie, mode Boost pour une puissance maximale
  • Avec flexible extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration
  • Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux projections d'eau avec clapet verrouillable
  • Les flexibles, les tubes et les buses se rangent directement sur l'aspirateur
  • Transport facile grâce à la poignée ergonomique ou à la sangle de transport
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration extensible (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tubes d’aspiration en plastique, Manchon intermédiaire, Sac filtrant en non-tissé, Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse pour joints, Sangle, Manchon de raccord Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Volume du réservoir: 6 l
  • Surface du filtre: 3000 cm²
  • Poids avec batterie: 4.8 kg
  • Poids sans batterie: 3.8 kg
  • Débit d'air max.: 2100 l/min
  • Incertitude de mesure K: 2 dB(A)
  • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
  • Longueur du flexible: 2.5 m
  • Dépression: 120 hPa (mbar)