AS 18 L PC Aspirator cu acumulator compact AS 18 L

Cod articol.: 602028850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Volum conteinere 6 l
Materiale Container plastic
Diametrul furtunului 32 mm
Lungime furtun 2,5 m
Diametru nominal conexiune 28 mm
Formă filtru Filtru de patroane
Sistem curățare filtru Push & Clean
Filtru de aspirație Manual
Clasa de praf L
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 2.100 l/min
Capacitate de aspirare max. 120 mbar
Tip produs Aspirator umed / uscat
Lăţime de lucru aspirare 120 mm
Particularitate Funcţie de aerisire; Fără sac; Portabil
Greutate totală 4,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602028850
EAN / GTIN 4061792197534
Număr producător 602028850
L-Număr L01750 36
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Aspirator cu acumulator portabil și la îndemână pentru aspirare uscată și umedă (IPX4), ideal pentru lucrări de curățare și aspirare mai mici
  • Amplificator cu acumulator aprobat pentru uz comercial, certificat pentru clasa de praf L
  • PressClean: Curățarea manuală a filtrului prin flux puternic de aer atunci când se apasă întrerupătorul de pe aspirator în timpul pauzelor de lucru
  • Cu funcție de suflare integrată pentru suflarea, uscarea și evacuarea aerului de evacuare
  • Modul Eco pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei, Mod Boost pentru putere maximă
  • Cu furtun extensibil pentru o manevrare confortabilă și libertate maximă de mișcare în timpul aspiratului
  • Compartimentul bateriei rezistent la praf și stropi, cu clapetă blocabilă
  • Furtunul, țevile și duzele pot fi depozitate direct pe aspirator
  • Transport ușor cu mânerul ergonomic sau curea de transport
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Furtun de aspirare extensibil (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tuburi de aspirare din plastic, manșon intermediar, sac de filtrare din fleece, duză de aspirare (120 mm lățime), duză pentru crăpături, curea de transport, manșon de conectare interior-Ø 28 mm / exterior-Ø 35 mm.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Volumul buncărului: 6 l
  • Zona de filtrare: 3000 cm²
  • Greutate cu acumulator: 4.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 3.8 kg
  • Puterea maximă a aerului de ieșire: 2100 l/min
  • Incertitudine K: 2 dB(A)
  • Furtun de aspirație Ø: 32 mm
  • Lungimea tubului: 2.5 m
  • Presiune negativă: 120 hPa (mbar)