ASA 30 L PC Inox All-purpose vacuum cleaner

Nr art.: 602015000
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
Długość przewodu 7,5 m
Pobór mocy 1 250 W
Oznaczenie producenta ASA 30 L PC Inox
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 30 l
Materiał pojemnika stal stopowa
Średnica węża 32 mm
Długość węża 3,5 m
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra poliester
System czyszczenie filtra Push & Clean
Odsysanie filtra Ręcznie
Klasa zapylenia L
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 3 600 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 210 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne Funkcja wydmuchu; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny
Masa całkowita 9,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602015000
EAN / GTIN 4007430246721
Numer producenta 602015000
Numer L L01750 87
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • Ideal for mobile use due to low weight and compact construction
  • For extraction from power tools and to clean construction sites, workshops etc.
  • Power socket for a power tool for using the automaticalstart-up/shut-down of the vacuum cleaner
  • PressClean: manual filter cleaning using strong air flow by activating the switch on the extraction unit during breaks
  • User protection: certified in accordance with EU standard for L class dust
  • Automatic shut-down when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • With integrated blow function for blowing out, drying and drawing off exhaust air
  • Container made of corrosion-proof, high-quality stainless steel
  • Cable and hose bracket for practical transport
  • Practical accessory case and storage area

    Scope of delivery
  • Suction hose (Ø 32 mm / 3.5 m), Handle adapter, 2 Suction pipes (chrome-plated), Pleated polyester filter, PE Filter bags, Fleece filter bag, Crevice nozzle, Floor nozzle (300 mm wide), Suction nozzle (120 mm wide), Brush nozzle, Cable/hose bracket

Cecha szcz.:

  • Input power max.: 1250 W
  • Container volume: 30 l
  • Filter surface: 3000 cm²
  • Weight: 9.6 kg
  • Cable length: 7.5 m
  • Air output max.: 3600 l/min
  • Suction hose Ø: 32 mm
  • Hose length: 3.5 m
  • Vacuum: 210 hPa (mbar)