Univerzální vysavač ASA 30 L PC Inox

Artiklové číslo: 602015000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 7,5 m
Příkon 1 250 W
Označení výrobce ASA 30 L PC Inox
Zásobování energií Síťový provoz
Objem nádoby a zásobníky 30 l
Materiál nádoby a zásobníky ušlechtilá ocel
Průměr hadice 32 mm
Délka hadice 3,5 m
Tvar filtru Plochý skládaný filtr
Materiál filtr polyester
Filtr čisticího systému Push & Clean
Filtr odsávání Ruční
Třída prachu L
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 3 600 l/min
Výkon podtlaku max. 210 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Funkce vyfukování; Spínací automatika; Mechanický systém plováků
Hmotnost celkem 9,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602015000
EAN / GTIN 4007430246721
Číslo výrobce 602015000
L-číslo L01750 87
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Mokro-suchý vysavač s komerčním schválením
  • Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktnímu provedení
  • Pro vysávání na elektrickém nářadí a pro úklid na stavbách, v dílnách apod.
  • Zásuvka pro elektrické nářadí k použití automatického vypínače vysavače
  • PressClean: ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí vypínače na vysavači během pracovních přestávek
  • Ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
  • Automatické vypnutí při mokrém vysávání při dosažení maximální úrovně naplnění
  • S integrovanou funkcí vyfukování pro vyfukování, sušení a odvod odpadního vzduchu
  • Kontejner z nekorodujícího, vysoce kvalitní nerezové oceli
  • Držák kabelu a hadice pro praktickou přepravu
  • Praktický úložný prostor pro příslušenství a polička

    Rozsah dodávky
  • Sací hadice (Ø 32 mm / 3,5 m), mezikus, 2 sací trubky (pochromované), skládaný filtr z polyesteru, PE filtrační sáček, filtrační sáček z rouna, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm), sací hubice (šířka 120 mm), kartáčová hubice, držák kabelu/hadice.

Charakteristika:

  • Maximální příkon: 1250 W
  • Objem zásobníku: 30 l
  • Plocha filtru: 3000 cm²
  • Hmotnost: 9.6 kg
  • Délka kabelu: 7.5 m
  • Max. vzduchový výkon: 3600 l/min
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Délka trubice: 3.5 m
  • Negativní tlak: 210 hPa (mbar)