{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 7,5 m | |
| Consumo de potencia | 1.250 W | |
| Denominación del fabricante | ASA 30 L PC Inox | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Volumen envase | 30 l | |
| Material envase | acero fino | |
| Diámetro tubo flexible | 32 mm | |
| Longitud tubo flexible | 3,5 m | |
| Forma filtro | Filtro plegado plano | |
| Material filtro | poliéster | |
| Filtro sistema de limpieza | Push & Clean | |
| Succión filtro | Manual | |
| Categoría de polvo | L | |
| Número de turbinas | 1 | |
| Caudal de aire | 3.600 l/min | |
| Capacidad de aspiración máx. | 210 mbar | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco / en húmedo | |
| Particularidad | Función de soplado; Sistema automático de conexión; Sistema flotador mecánico | |
| Peso total | 9,6 kg |
| Número de artículo | 602015000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246721 | |
| Número del fabricante | 602015000 | |
| Número L | L01750 87 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |