{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 7,5 m | |
| Puissance absorbée | 1 250 W | |
| Référence fabricant | ASA 30 L PC Inox | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Volume récipient | 30 l | |
| Matériau récipient | acier inoxydable | |
| Diamètre flexible | 32 mm | |
| Longueur du tuyau | 3,5 m | |
| Forme filtre | filtre plissé plat | |
| Matériau filtre | polyester | |
| Système de décolmatage de filtre | Push & Clean | |
| Aspiration filtre | mode manuel | |
| Classe de poussières | L | |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Débit volumique d’air | 3 600 l/min | |
| Capacité de vide max. | 210 mbar | |
| Type de produit | aspirateur eau/poussières | |
| Particularité | fonction de soufflage; système de mise en marche automatique; système de flotteur mécanique | |
| Poids total | 9,6 kg |
| Référence article | 602015000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246721 | |
| Réf. fabricant | 602015000 | |
| Article hors catalogue | L01750 87 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |