Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB80S velikost10

Artiklové číslo: 6019002
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex rubiflex S NB80S
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Opakované použití K opakovanému použití
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6019002
EAN / GTIN 4048612008317
Číslo výrobce 6019002
L-číslo L01690 131
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex rubiflex S NB80S pro ochranu proti chemikáliím jsou díky materiálu bavlněné vložky interlock vhodné pro mnoho aplikací, kde je kromě chemické ochrany vyžadována i zvýšená mechanická ochrana,

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • dlouhé ochranné rukavice z NBR proti chemikáliím se zesíleným podkladovým materiálem z bavlněného interlocku
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu
  • s manžetou
  • Barva: zelená
  • k dostání ve velikostech: 9 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi vysoký komfort nošení díky vysoce kvalitnímu bavlněnému interlockovému materiálu
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ B (J K O P T)
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím, kyselinám, zásadám, minerálním olejům a rozpouštědlům

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex rubiflex S NB80S
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)