Guanti protettivi uvex rubiflex S NB80S Misura 10

Codice art.: 6019002
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex rubiflex S NB80S
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 10
Riutilizzo Riutilizzabile
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento completo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6019002
EAN / GTIN 4048612008317
Codice del produttore 6019002
Numero-L L01690 131
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il guanto di protezione chimica uvex rubiflex S NB80S è adatto a molte applicazioni in cui è richiesta una maggiore protezione meccanica oltre a quella chimica, grazie alla fodera in cotone interlock  ,

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto lungo in NBR resistente agli agenti chimici con tessuto di supporto rinforzato in cotone interlock
  • Senza silicone secondo il test di impronta
  • Con polsino
  • Colore: verde
  • disponibile nelle taglie: da 9 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • Massa comfort grazie al tessuto interlock di cotone di alta qualità
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 1 X) e EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K O P T)
  • buona resistenza a numerosi prodotti chimici, acidi, alcali, oli minerali e solventi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubiflex S NB80S
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)