Zaščitne delovne rokavice uvex rubiflex S NB80S

Št. art.: 6019002
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 pari
  • Koraki naročila: 10 pari
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex rubiflex S NB80S
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva zelena
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Velikost rokavic 10
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nosilni material Bombaž
Prevleka popolna prevleka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6019002
EAN/GTIN 4048612008317
Številka proizvajalca 6019002
L-število L01690 131
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Rokavica za zaščito pred kemikalijami uvex rubiflex S NB80S je zaradi svoje bombažne vmesne podloge , , primerna za številne uporabe, kjer je poleg kemične zaščite potrebna tudi povečana mehanska zaščita,

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • dolge rokavice iz NBR za zaščito pred kemikalijami z ojačanim podložnim materialom iz bombažnega interlocka
  • brez silikona v skladu s testom odtisa
  • Z manšeto
  • Barva: zelena
  • na voljo v velikostih: 9 do 11
  • AQL 1,5

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju zaradi visokokakovostnega bombažnega interlock materiala
  • visoka prilagodljivost

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2016 (2 1 2 1 X) in EN ISO 374-1:2016/tip B (J K O P T)
  • dobra odpornost proti številnim kemikalijam, kislinam, lugom, mineralnim oljem in topilom

Tehnične značilnosti

  • Ime izdelka: uvex rubiflex S NB80S
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
  • Prevleka: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 10
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)