Walec z włókniny 100 x 100 x 19,1 mm A FEIN – stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 60184
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy Kształt walcowy
Średnica 100 mm
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 19,1 mm
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Rozmiar ziarna (siatka) 50 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60184
EAN / GTIN 9009010601840
Numer producenta 60184
Numer L L50140 1695
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Wysokiej jakości wałek z włókniny ściernej do łatwego okrawania zadziorów i czyszczenia elementów ze stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych.
  • Nadaje się do maszyn do satynowania.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Włóknina – tarcza lamelowa
  • rozmiar ziarna: 50
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : A FEIN
  • Wymiar (średnica x głębokość x wysokość): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 100 mm
  • Otwór: 19,1 mm
  • Narzędzie do: Urządzenie do satynowania

Zaleta:

  • Niezwykle elastyczny w zastosowaniu
  • Wyjątkowa łatwość obsługi
  • Niski poziom hałasu
  • Wysoka odporność na zatykanie się

Zastosowanie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • BARDZO DOBRY do wykańczania najróżniejszych elementów

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Urządzenie do satynowania

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • BARDZO DOBRY do wykańczania najróżniejszych elementów

Cechy szczególne:
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Duża elastyczność
  • Niski poziom hałasu

Wskazówka:

  • Łatwe okrawanie i czyszczenie, szlifowanie z wykończeniem satynowym na małych i dużych powierzchniach, usuwanie warstw tlenku oraz defektów powstałych na poprzednich etapach obróbki, przywracanie wykończenia po gięciu lub spawaniu