Tyrolit slibevalse 100x100x19,1 A FIN PREMIUM stål/inox/aluminium

Art.-nr.: 60184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 stykker
  • Bestillingstrin: 4 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form cylinderform
Diameter 100 mm
Drevmaskine andet
Holder boring
Diameter, hul H 19,1 mm
Slibemiddelunderlag Fiber
Indhold, enhed stk.
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset
Kornstørrelse (mesh) 50 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 60184
EAN/GTIN 9009010601840
Producentnummer 60184
L-nummer L50140 1695
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rullerne af slibefleece med boring giver et ensartet resultat ved finpudsning. Materialet er kendetegnet ved stærk ventilation, fleksibilitet, usædvanlig brugervenlighed og lavt støjniveau. For at forhindre tilstopning af rullerne kan de nemt rengøres med trykluft eller vand. Materialet fås i forskellige versioner for at dække enhver anvendelse. Systemet med fire kiler har en effektiv trækkende effekt på slibeværktøjet og garanterer hurtig opstart af valsen.

Egenskab:

  • Form: VLIES lamelskive
  • Kornstørrelse: 50
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A FINE
  • Dimension (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 19,1 mm
  • Værktøj til: Glittemaskine

Fordel:

  • Ekstremt fleksibel i brug
  • Enestående brugervenlighed
  • Lavt støjniveau
  • Høj modstandsdygtighed over for tilstopning

Anvendelse:

  • Nem afgratning og rengøring, satinfinishslibning på små og store overflader, fjernelse af oxidlag og defekter fra tidligere forarbejdningstrin, gendannelse af finishen efter bukning eller svejsning

Anbefaling:

  • A GROB / A MEDIUM til rensning af svejsesømme, fjernelse af rust og belægninger og til let afgratning
  • A FEIN til bearbejdning af lak og maling, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • EN MEGET FIN til efterbehandling af en lang række arbejdsemner

Særlige egenskaber:
  • Let at rengøre
  • Høj fleksibilitet
  • Lavt støjniveau