Fleece rola 100x100x19,1mm A FIN oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol.: 60184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formă Forma cilindrului
Diametru 100 mm
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 19,1 mm
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Dimensiunea boabelor (plasă) 50 mesh
recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 60184
EAN / GTIN 9009010601840
Număr producător 60184
L-Număr L50140 1695
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Rolele din pânză abrazivă cu alezaj oferă rezultate constante în finisarea fină. Materialul se caracterizează prin ventilație puternică, flexibilitate, ușurință excepțională în utilizare și nivel redus de zgomot. Pentru a preveni înfundarea rolelor, acestea pot fi curățate cu ușurință cu aer comprimat sau apă. Materialul este disponibil în diferite versiuni pentru a acoperi orice aplicație. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tracțiune eficient asupra uneltei de șlefuit și garantează pornirea rapidă a cilindrului.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă VLIES
  • Granulația: 50
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : O PÂNZĂ
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Alezaj: 19,1 mm
  • Unealtă pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Extrem de flexibil în utilizare
  • Ușurință excepțională de utilizare
  • Nivel redus de zgomot
  • Rezistență ridicată la înfundare

Aplicaţie:

  • Debavurare și curățare ușoară, șlefuire satinată pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid și a defectelor din etapele anterioare de prelucrare, refacerea finisajului după îndoire sau sudare

Recomandare:

  • A GROB / A MEDIUM pentru curățarea rosturilor de sudură, îndepărtarea ruginii și a acoperirilor și pentru debavurare ușoară
  • A FEIN pentru lucrul pe lac și vopsea, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare
  • A VERY FINE pentru finisarea unei mari varietăți de piese

Caracteristici speciale:
  • Uşor de curăţat
  • Flexibilitate ridicată
  • Nivel redus de zgomot