Tyrolit ruote abrasive 100x100x19,1 A GRANA FINA PREMIUM acciaio/inox/all

Codice art.: 60184
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 4 articoli
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
Forma Forma cilindro
Diametro 100 mm
Macchina di propulsione Altro
Attacco Foro
Diametro del foro H 19,1 mm
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata
Granulometria (maglia) 50 mesh
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 60184
EAN / GTIN 9009010601840
Codice del produttore 60184
Numero-L L50140 1695
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I rulli in vello abrasivo con foro offrono risultati costanti nella finitura fine. Il materiale è caratterizzato da una forte ventilazione, flessibilità, eccezionale facilità d’uso e bassi livelli di rumorosità. Per evitare che i rulli si intasino, possono essere facilmente puliti con aria compressa o acqua. Il materiale è disponibile in diverse versioni per coprire ogni applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull’utensile di levigatura e garantisce un rapido avvio del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare VLIES
  • Grandezza della grana: 50
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UN VELLO
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foro: 19,1 mm
  • Un utensile per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Estremamente flessibile nell’uso
  • Eccezionale facilità d’uso
  • Basso livello di rumorosità
  • Elevata resistenza all’intasamento

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura satinata di piccole e grandi superfici, rimozione di strati di ossido e di difetti derivanti da fasi di lavorazione precedenti, ripristino della finitura dopo la piegatura o la saldatura.

Raccomandazioni:

  • A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
  • A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
  • Un disco MOLTO FINE per la finitura di un’ampia gamma di pezzi

Particolarità:
  • Facile da pulire
  • Elevata flessibilità
  • Basso livello di rumorosità