Tyrolit cylindre nylon 100x100x19,1 A FIN PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 60184
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme forme cylindre
Diamètre 100 mm
Machine motrice autre
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 19,1 mm
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Granulométrie (mesh) 50 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 60184
EAN / GTIN 9009010601840
Réf. fabricant 60184
Article hors catalogue L50140 1695
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les rouleaux en feutre abrasif avec alésage offrent un résultat constant en finition. Le matériau se caractérise par une forte aération, une flexibilité, une facilité d’utilisation exceptionnelle et un faible niveau sonore. Pour éviter l’encrassement des rouleaux, ceux-ci peuvent être nettoyés très facilement à l’air comprimé ou à l’eau. Le matériel est disponible en différentes versions pour couvrir toutes les applications. Le système à quatre cales exerce un effet de traction efficace sur l’outil de ponçage et garantit une mise en service rapide du rouleau.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à lamelles VLIES
  • Granulométrie: 50
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A FIN
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19,1 mm
  • Outil pour: satineuse

Avantage(s):

  • Extrêmement flexible dans l’application
  • Facilité d’utilisation exceptionnelle
  • Faible niveau de bruit
  • Haute résistance à l’encrassement

Utilisation:

  • Ébavurage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches d’oxyde et des défauts des étapes d’usinage précédentes, rétablissement de la finition après pliage ou soudage.

Recommandation(s):

  • A GROB / A MEDIUM pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour un léger ébavurage.
  • A FEIN pour le traitement de la laque et de la peinture, pour le nettoyage de pièces de machines ainsi que pour la finition
  • A TRÈS FIN pour la finition de pièces les plus diverses

Particularités:
  • Nettoyage aisé
  • Grande flexibilité
  • Faible niveau de bruit