Roller 100x100x19,1 mm A MEDIUM PREMIUM steel/inox/nonferrous

Nr art.: 60170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
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
Oznaczenie producenta PREMIUM
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy 100 mm
Szerokość materiału ściernego 100 mm
Średnica głowica 100 mm
Długość główki 100 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 19,1 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 2 500 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60170
EAN / GTIN 9009010601703
Numer producenta 60170
Numer L L50140 1837
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The rollers made of abrasive fabric with bore offer a constant result in fine machining. The material features strong ventilation, flexibility, exceptional ease of use and low noise. To prevent the rollers from clogging, they can be cleaned easily with compressed air or water. The material is available in different designs to cover any application. The system with four wedges exerts an effective pulling effect on the grinding tool and guarantees quick start-up of the roller.

Cecha szcz.:

  • Form: VLIES Flap Wheel
  • Specification : A MEDIUM
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Drill hole: 19.1 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Steel;Stainless steel;Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Burnishing machine

Zaleta:

  • Extremely flexible in application
  • Exceptional ease of use
  • Low noise emission
  • High resistance to clogging

Zastosowanie:

  • Light deburring and cleaning, glazing on small and large surfaces, removing oxide film and defects from previous machining stages, restoring the finish after bending or welding.

Zalecenie:

  • A ROUGH / A MEDIUM for cleaning weld seams, removing rust and coatings and for light deburring.
  • A FINE for processing paint and lacquer, for cleaning machine components and for finishing.
  • A VERY FINE for finishing a wide variety of workpieces