Roller 100x100x19,1 mm A MEDIUM PREMIUM steel/inox/nonferrous

Réf.: 60170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme cylindre
Diamètre 100 mm
Largeur disque 100 mm
Largeur abrasif 100 mm
Diamètre tête 100 mm
Longueur tête 100 mm
Support plastique
Machine motrice autre
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 19,1 mm
Degré de finesse type moyen
Vitesse de rotation recommandée max. 2 500 min-1
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 60170
EAN / GTIN 9009010601703
Réf. fabricant 60170
Article hors catalogue L50140 1837
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les cylindres en toile à poncer avec alésage offrent un résultat constant lors de la finition mécanique. La matière se caractérise par sa forte aération, sa flexibilité, sa facilité d'utilisation exceptionnelle et son faible niveau sonore. Pour éviter l'encrassement des cylindres, il est très facile de les nettoyer à l'air comprimé ou à l'eau. La matière est disponible en différentes versions afin de couvrir toute application. Le système à quatre clavettes offre un avancement efficace de l'outil abrasif et garantit une mise en service rapide du cylindre.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Flap Wheel
  • Spécification : A MOYEN
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Extrêmement flexible dans l'application
  • Une facilité d'utilisation exceptionnelle
  • Faible niveau sonore
  • Haute résistance à l'encrassement

Utilisation:

  • Ébarbage et nettoyage faciles, ponçage de finition satinée sur petites et grandes surfaces, élimination des couches oxydées et des défauts des étapes d'usinage précédentes, restauration de la finition après pliage ou soudage

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de vernis et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses