Rulli 100x100x19,1 mm 4 acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 60170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto PREMIUM
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma cilindro
Diametro 100 mm
Larghezza disco 100 mm
Larghezza abrasivo 100 mm
Diametro della testa 100 mm
Lunghezza testa 100 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Altro
Attacco Foro
Diametro del foro 19,1 mm
Grado di finezza es. media
Numero di giri consigliato max. 2.500 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Senza vibrazioni
Normativa ISO 2976

Identificazione e classificazione

Codice articolo 60170
EAN / GTIN 9009010601703
Codice del produttore 60170
Numero-L L50140 1837
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I rulli realizzati in fibra abrasiva con un foro forniscono un risultato costante nel processo di finitura. Il materiale è caratterizzato da un'elevata ventilazione, flessibilità, eccezionale facilità d'uso e bassa rumorosità. Per evitare che i rulli si ostruiscano, è possibile pulirli nel modo più semplice con aria compressa o acqua. Il materiale è disponibile in diverse versioni per coprire qualsiasi applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare NON TESSUTO
  • Grana: 40
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Un Medium
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Estremamente flessibile nell'applicazione
  • Eccezionale facilità d'uso
  • Bassa rumorosità
  • Elevata resistenza all'intasamento

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione di strati di ossido e difetti dalle precedenti fasi di lavorazione, ripristino della finitura dopo la piegatura o la saldatura

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • Una FINISSIMA per la finitura di un'ampia gamma di pezzi
Caratteristiche:
  • Facile da pulire
  • Elevata flessibilità
  • Bassa rumorosità