{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | PREMIUM | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | cylinderform | |
| Diameter | 100 mm | |
| Bredde, skive | 100 mm | |
| Slibemiddel, bredde | 100 mm | |
| Diameter, hoved | 100 mm | |
| Længde, hoved | 100 mm | |
| Holdeskive | kunststof | |
| Drevmaskine | andet | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 19,1 mm | |
| Finhedsgrad | middel | |
| Anbefalet omdrejningstal maks. | 2.500 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Fiber | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Lamelslibevalse, lærred, slidset | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | planslibning | |
| Egenskaber | lavt vibrationsniveau | |
| Standard | ISO 2976 |
| Artikelnummer | 60170 | |
| EAN/GTIN | 9009010601703 | |
| Producentnummer | 60170 | |
| L-nummer | L50140 1837 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |