Perie cilindrică din fleece 100x100x19,1mm A MEDIUM oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol.: 60170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma cilindrului
Diametru 100 mm
Lățime disc 100 mm
Material abraziv lățime 100 mm
Diametrul capului 100 mm
Lungime cap 100 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii 19,1 mm
Grad de fineţe medie
Viteza recomandată max. 2.500 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 60170
EAN / GTIN 9009010601703
Număr producător 60170
L-Număr L50140 1837
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Rolele material de şlefuit cu orificiu oferă un rezultat constant în procesul de finisare. Materialul se caracterizează prin ventilație ridicată, flexibilitate, ușurință excepțională de utilizare și zgomot redus. Pentru a preveni înfundarea rolelor, acestea pot fi curățate în cel mai simplu mod cu aer comprimat sau apă. Materialul este disponibil în diferite versiuni pentru a acoperi orice aplicație. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tragere eficient asupra sculă de şlefuit și asigură pornirea rapidă a rolei.

Caracteristică:

  • Formă: Disc lamelar NEȚESUT
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A Medium
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Extrem de flexibil în aplicare
  • Ușurință excepțională de utilizare
  • Zgomot redus
  • Rezistență ridicată la înfundare

Aplicaţie:

  • Debavurare și curățare ușoară, șlefuire cu finisaj satinat pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid și a defectelor din etapele anterioare de prelucrare, restaurarea finisajului după îndoire sau sudare

Recomandare:

  • Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
  • O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
  • O FOARTE FINĂ pentru finisarea unei game largi de piese de prelucrat

Caracteristici speciale:
  • Uşor de curăţat
  • Flexibilitate ridicată
  • Zgomot redus