{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 2,5 m | |
| Pobór mocy | 1,5 W | |
| Seria | Basic | |
| Oznaczenie producenta | Basic 270-50 OF Silent | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Sprężarka | |
| Maksymalna prędkość obrotowa pompy | 1 400 min-1 | |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego | 50 l | |
| Wysokość | 650 mm | |
| Masa | 37 kg | |
| Maksymalna wydajność zasysania | 250 l/min | |
| Długość | 715 mm | |
| Maksymalna wydajność napełniania | 130 l/min | |
| Szerokość | 390 mm | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 61 dB | |
| Maksymalne sprężone powietrze | 10 bar |
| Numer artykułu | 601594000 | |
| EAN / GTIN | 4061792270183 | |
| Numer producenta | 601594000 | |
| Numer L | 079842 270/50OF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |