Základní 270-50 OF Tichý kompresor

Artiklové číslo: 601594000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 2,5 m
Příkon 1,5 W
Řada Basic
Označení výrobce Basic 270-50 OF Silent
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Kompresor
Maximální otáčky čerpadla 1 400 min-1
Objem tlakové nádoby 50 l
Výška 650 mm
Hmotnost 37 kg
Maximální sací výkon 250 l/min
Délka 715 mm
Maximální kapacita plnění 130 l/min
Šířka 390 mm
Pracovní hluk 61 dB
Maximální stlačený vzduch 10 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601594000
EAN / GTIN 4061792270183
Číslo výrobce 601594000
L-číslo 079842 270/50OF
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Tichý, pohodlný, mobilní: Tichý kompresor pro univerzální použití s mnoha chytrými detaily
Obzvláště tichý provoz díky inovativní konstrukci jednotky, která je ideální pro použití v prostředích citlivých na hluk nebo ve stísněných prostorech.
Bezolejová dvouválcová jednotka pro snadnou přepravu a nenáročnou údržbu
VarioGrip: Pohodlné vytahování a úspora místa díky posuvné rukojeti s pohodlným úchopem.
Vše v ceně: Držák na hadici stlačeného vzduchu a dva nástroje na stlačený vzduch, otvory pro drobné příslušenství a praktický navíječ kabelů na kompresoru.
Vše okamžitě: Uživatelsky přívětivý displej s velkými tlakoměry pro kotel a pracovní tlak, nastavení tlaku a připojení hadice
Tlakový spínač Condor pro spolehlivou funkci a ovládání
Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
Pohodlné vypouštění kondenzátu pomocí kulového ventilu s křídlovou rukojetí
Před uvedením do provozu není nutné žádné testování
10letá záruka na prorezavění kotle
Snadné nastavení: Chytrá koncepce balení pro rychlou a snadnou montáž koleček a gumových nožiček při vybalování.

Rozsah dodávky
Univerzální rychlospojka, tažná rukojeť s pogumovaným povrchem

Charakteristika:

  • rozměry: 715 x 390 x 650 mm
  • Sací výkon: 250 l/min
  • Šířka: 390 mm
  • Efektivní dodávaný objem (při 80 % max. tlaku): 120 l/min
  • Plnící kapacita: 130 l/min
  • Hmotnost: 37kg
  • Výška: 650 mm
  • Délka kabelu: 2 1/2 / 98 7/16 ″
  • Velikost kotle: 50 l
  • Délka: 715 mm
  • Max. Otáčky: 1400 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 1,5kW
  • Hladina šíření zvuku: 61 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 61 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)

Rozsah dodávky:

Univerzální rychlospojka
Rukojeť s pogumovaným povrchem