Basic 270-50 OF Silent Compresor

Número de artículo: 601594000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud de cable 2,5 m
Consumo de potencia 1,5 W
Serie Basic
Denominación del fabricante Basic 270-50 OF Silent
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Compresor
Máximo número de revoluciones de la bomba 1.400 min-1
Volumen depósito a presión 50 l
Altura 650 mm
Peso 37 kg
Potencia máxima de aspiración 250 l/min
Longitud 715 mm
Potencia máxima de llenado 130 l/min
Anchura 390 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 61 dB
Máximo aire comprimido 10 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 601594000
EAN / GTIN 4061792270183
Número del fabricante 601594000
Número L 079842 270/50OF
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Silencioso, cómodo, móvil: compresor Silent de uso universal con muchos detalles inteligentes
Funcionamiento especialmente silencioso gracias al diseño innovador de la unidad, ideal para uso en entornos sensibles al ruido o espacios estrechos
Unidad de dos cilindros sin aceite para un fácil transporte y funcionamiento con bajo mantenimiento
VarioGrip: arrastre cómodamente y trabajar ahorrando espacio gracias a la estribo de tracción deslizante con mango cómodo
Todo está a mano: soporte para manguera para aire comprimido y dos herramientas para aire comprimido, ranuras para accesorios pequeños y práctico almacenamiento de cables en el compresor.
Todo a la vista: pantalla fácil de usar con grandes manómetros para caldera y presión de trabajo, ajuste de presión y conexión de manguera
Manóstato Condor para un funcionamiento y regulación fiables
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Cómodo drenaje de condensado a través de una llave esférica con mango de mariposa
No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación
Easy Setup: concepto de embalaje inteligente que permite un montaje rápido y sencillo de las ruedas y las patas de goma al desembalarlo.

Suministro estándar
Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Característica:

  • dimensiones: 715 x 390 x 650 mm
  • Capacidad de aspiración: 250 l/min
  • Anchura: 390 mm
  • Volumen de suministro efectivo (al 80% de presión máxima): 120 l/min
  • Capacidad de llenado: 130 l/min
  • Peso: 37 kg
  • Altura: 650 mm
  • Longitud: 2 1/2 / 98 7/16 ″
  • Tamaño de la caldera: 50 l
  • Longitud: 715 mm
  • Máx. Número de revoluciones: 1400 /min
  • Máx. Presión: 10 bar
  • Potencia nominal de entrada: 1,5 kW
  • Nivel de presión sonora: 61 dB(A)
  • Nivel de presión sonora (LpA): 61 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)

Volumen de suministro:

Acoplamiento rápido universal
Tirador revestido de goma