{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 540 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 88 dB | |
| Moment obrotowy, maks. | 650 Nm | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Zielony | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 980 Nm | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | kwadrat zewn. | |
| Maks. wibracje wg EN | 4,8 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 0,97 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 601549000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244987 | |
| Numer producenta | 601549000 | |
| Numer L | L01750 63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |