DSSW 930-1/2″ Perslucht-slagmoersleutel

Artikelnummer: 601549000
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601549000
EAN/GTIN 4007430244987
Nummer fabrikant 601549000
L-nummer L01750 63

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel bruikbaar voor het vastschroeven van wielbouten van een personenauto, voor montagewerkzaamheden en reparaties
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
  • Ergonomische rechts-/linksomschakeling met comfortabele 1-handsbediening
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Aanhaalmoment op 3 niveaus instelbaar voor verschillende schroefwerkzaamheden
  • Duurzaam dubbelhamer-slagwerk

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Luchtverbruik: 9 l/s
  • Max. koppel: 650 Nm
  • Max. losdraaikoppel: 980 Nm
  • Meetonzekerheid K: 0.97 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Slagschroeven: 4.8 m/s²
  • Vierkantopname: 1/2″

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires