{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 6,2 bar | |
| Demanda de aire máxima | 540 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 88 dB | |
| Par de giro, máx. | 650 Nm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | Color verde | |
| Con función de percusión | sí | |
| Par inicial de arranque máx. | 980 Nm | |
| Tamaño | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 3 | |
| Par de giro | 1 | |
| Versión portaherramientas | Cuadrado exterior | |
| Vibraciones máx. según EN | 4,8 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 0,97 | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,8 kg |
| Número de artículo | 601549000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244987 | |
| Número del fabricante | 601549000 | |
| Número L | L01750 63 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |