• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DSSW 930-1/2″ pneumatisk slagnøgle

Art.-nr.: 601549000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 601549000
EAN/GTIN 4007430244987
Producentnummer 601549000
L-nummer L01750 63
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig til boltning af hjulbolte på biler, til montagearbejde og reparationer
  • håndterlig og let for let arbejde selv på svært tilgængelige steder
  • Ergonomisk komposithus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
  • Ergonomisk højre/venstre-kobling med bekvem enhåndsbetjening
  • Brugervenlig udluftsvejledning gennem håndtaget forhindrer støvopvirvling i arbejdsområdet
  • Spændingsmoment justerbart i 3 trin til forskellige skruetilfælde
  • Langtidsholdbar dobbelthammer-slagmekanisme

    Leveringsomfang
  • EURO modhornnippel 1/4″, ARO/Orion stiknippel 1/4″, ISO stiknippel 1/4″, slangestuds 10 mm og slangeklemme i henhold til ISO 11148, olieflaske.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Vægt: 1.8 kg
  • Luftbehov: 9 l/s
  • Max. Drejningsmoment: 650 Nm
  • Max. Løsningsmoment: 980 Nm
  • Usikkerhed K: 0.97 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 88 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Slagskruer: 4.8 m/s²
  • Kvadratisk indsugning: 1/2″