{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | BSA | |
| Oznaczenie producenta | BSA 18-1000 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Strumień światła maks. | 1 000 lm | |
| Maks. czas świecenia | 9,6 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Długość całkowita | 158 mm | |
| Szerokość łącznie | 79 mm | |
| Wysokość całkowita | 62 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 300 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 601508850 | |
| EAN / GTIN | 4061792266568 | |
| Numer producenta | 601508850 | |
| Numer L | L01760 102004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |