BSA 18 LED 10000 Cordless site light

Nr art.: 601506850
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
Długość przewodu 3 m
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria BSA
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta BSA 18 LED 10000
Opakowanie luzem
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. 10 000 lm
Maks. czas świecenia 2,5 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 4 100 g
Rodzaj zamocowania Śruby
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601506850
EAN / GTIN 4061792217829
Numer producenta 601506850
Numer L L01750 552
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact cordless site light with 10,000 lumens for extensive and even working light with reduced shadowing
  • Cordless and mains operation possible for continuous operation in the working environment (mains cable can be removed)
  • Pure battery pack runtime at max. luminosity of 15 minutes per Ampere hour (Ah), e.g. 2.5 hours with an LiHD battery pack 18 V/10 Ah
  • Stepless dimmer function for optimal light with maximum battery run time
  • Clearly visible display of the remaining battery runtime, a flashing light warns before the end of the runtime to avoid dangerous situations in the dark
  • Prepared for tripod use (5/8″ thread)
  • Protected from dust and splash-proof for demanding building site use (IP 54)
  • USB port for charging and operating USB devices (max. charging current 1 A)
  • Rubberised stand for secure positioning and gentle contact on delicate surfaces
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Removable mains cable (3 m), without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Weight with battery pack: 5.1 kg
  • Weight without battery pack: 4.1 kg
  • Max. operation time per battery charge: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 2,5 h / (ca. 15 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. luminous flux: 10000 lm