• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

BSA 18-1000 Akumulátorový stavební reflektor

Artiklové číslo: 601508850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Napětí akumulátorů 18 V
Řada BSA
Označení výrobce BSA 18-1000
Lze plynule stmívat ne
Světelný tok max. 1 000 lm
Doba svícení max. 9,6 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Zelená
Druh produktu Zářič
Celková délka 158 mm
Šířka celkem 79 mm
Výška celková 62 mm
Materiál plast
Hmotnost celkem 300 g
Typ upevnění Hák
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601508850
EAN / GTIN 4061792266568
Číslo výrobce 601508850
L-číslo L01760 102004
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Malý dobíjecí stavební reflektor se svítivostí 1000 lumenů pro širokou škálu použití
Hlavu světla lze otáčet a vyklápět o 180° pro téměř neomezený počet poloh osvětlení.
Jasné světlo LED pro blízké vzdálenosti
Otočný háček pro zavěšení lampy
Optimální životnost baterie: Světlo na celý pracovní den
Dva stupně osvětlení pro optimální osvětlení s maximální výdrží baterie
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Šířka: 79 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,3kg
  • Výška: 62 mm
  • Délka: 158 mm
  • Rozsah dodávky: bez akumulátoru, bez nabíječky
  • Max. Doba svícení na jedno nabití baterie: 18V akumulátor LiHD 4,0 Ah: 7 h / 18V akumulátor 5,5 Ah LiHD: 9,6 h / (cca 105 minut na Ah při maximální svítivosti)
  • Max. světelný tok: 1000 lm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku