BSA 18-1000 Proyector de obra de batería

Número de artículo: 601508850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tensión de batería 18 V
Serie BSA
Denominación del fabricante BSA 18-1000
Posibilidad de atenuación en continuo no
Flujo luminoso máx. 1.000 lm
Tiempo de iluminación máx. 9,6 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color Color verde
Tipo de producto Foco
Longitud total 158 mm
Anchura total 79 mm
Altura total 62 mm
Material plástico
Peso total 300 g
Tipo de fijación Gancho
Luminosidad ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 601508850
EAN / GTIN 4061792266568
Número del fabricante 601508850
Número L L01760 102004
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Pequeño proyector de obra de batería con 1000 lúmenes para múltiples posibilidades de uso
Cabeza de la lámpara girable y orientable en 180° para posiciones de iluminación casi ilimitadas
Luz LED clara para el alcance corto
Gancho girable para colgar la lámpara
Tiempo de funcionamiento de la batería óptimo de la batería: luz para toda la jornada laboral
Dos niveles de luz para una luz óptima con la máximo tiempo de funcionamiento de la batería
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Anchura: 79 mm
  • Peso sin batería: 0,3 kg
  • Altura: 62 mm
  • Longitud: 158 mm
  • Contenido: sin batería, sin cargador
  • Máx. Duración de la iluminación por carga de batería: Batería 18V 4,0 Ah LiHD: 7 h / 18V batería 5,5 Ah LiHD: 9,6 h / (aprox. 105 minutos por Ah a luminosidad máxima)
  • Máx. flujo luminoso: 1000 lm