{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | uvex profi ergo | |
| Herstellerbezeichnung | uvex profi ergo ENB20A | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung | Nitril | |
| Material Futter | Baumwolle | |
| Farbe | orange | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| Beschichtung | 3/4 Beschichtung | |
| gefüttert | ja | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; nassgriff; ölgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 76 g | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 6014705 | |
| EAN / GTIN | 4048612002087 | |
| Herstellernummer | 6014705 | |
| L-Nummer | L01660 109706 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale