{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex profi ergo | |
| Označení výrobce | uvex profi ergo ENB20A | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitril | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| Barva | Oranžová | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Bavlna | |
| Povlak | 3/4 povlak | |
| S podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 76 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 6014705 | |
| EAN / GTIN | 4048612002087 | |
| Číslo výrobce | 6014705 | |
| L-číslo | L01660 109706 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti