Combination spanner set 14 pcs 5/16-1.1/4″

Nr art.: 6013650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 14
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5/16 cal; 1 1/4 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6013650
EAN / GTIN 4010886601365
Numer producenta 6013650
Numer L L60160 810
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile
  • Carefully forged and professionally machined
  • Ring: 10° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • Overloading indicated by deformation
  • The offset ring ensures a better grip on deep-seated or inset nuts or bolts
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Glare-free appearance due to matt chrome

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no