Jeu de clés mixtes 14 pièces 5 / 16-1.1 / 4″

Réf.: 6013650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution déport
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 14
Ouverture, pour vis à six pans mâles 5/16 pouce; 1 1/4 pouce
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6013650
EAN / GTIN 4010886601365
Réf. fabricant 6013650
Article hors catalogue L60160 810
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes SW 1,3/8
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non