{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Cantidad de herramientas | 14 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 5/16 pul; 1 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 6013650 | |
| EAN / GTIN | 4010886601365 | |
| Número del fabricante | 6013650 | |
| Número L | L60160 810 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |