Combination spanner set 20 pcs 8-32 mm

Nr art.: 6013060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 20
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6013060
EAN / GTIN 4010886601303
Numer producenta 6013060
Numer L L60160 554
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Carefully forged and professionally machined
  • Ring: 10° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • Overloading indicated by deformation
  • The offset ring ensures a better grip on deep-seated or inset nuts or bolts
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use
  • Glare-free appearance due to matt chrome
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Slim ribbed open end for added strength guarantees maximum torques

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no