{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | cotit | |
| Proces producţie | forjat | |
| Număr de unelte | 20 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 32 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Set | ja | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 6013060 | |
| EAN / GTIN | 4010886601303 | |
| Număr producător | 6013060 | |
| L-Număr | L60160 554 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |