Sada očkoplochých klíčů 20- kusy 8-32 mm

Artiklové číslo: 6013060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
Výrobní proces kované
Počet kusů nářadí 20
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 32 mm; 8 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6013060
EAN / GTIN 4010886601303
Číslo výrobce 6013060
L-číslo L60160 554
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Kvalitně kovaná a profesionálně dokončená
Kruh: klikatý a nakloněný pod úhlem 10°, s profilem UD pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Možnost demontáže matic nebo šroubů s nízkou nebo zápustnou hlavou
Upevnění pomocí Nástrčný klíču. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí klikového kroužku
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý hřídel na straně čelistí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty.

Charakteristika:

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez