Sæt med kombinationsnøgler 20- stk. 8-32 mm

Art.-nr.: 6013060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6013060
EAN/GTIN 4010886601303
Producentnummer 6013060
L-nummer L60160 554

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til DIN 3113, form B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt færdigbehandlet
Ring: krøllet og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Lav- eller forsænkede møtrikker eller skruer kan fjernes
Fikseres med en skruetrækker. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Højkvalitets industrikvalitet til hård kontinuerlig brug
Glansfrit udseende takket være den matte forkromning
Mund: præcist slebet til den nøjagtige nominelle dimension for optimale kontaktflader
Slanger aksel på kæbesiden, forstærket med en kraftribbe, garanterer maksimale drejningsmomenter

Egenskab:

  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør