WEPBA 17-125 Quick RT Angle grinder

Nr art.: 601097000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 070 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta WEPBA 17-125 Quick RT
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica tulei mocującej 14 mm
Min. średnica tarczy 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Min. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 92 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 070 W
Cechy szczególne Autobalancer; Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; System antywibracyjny; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6,1 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Numer producenta 601097000
Numer L L01750 19
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Maximum productivity thanks to top performance with low weight
  • Perfect ergonomics thanks to slim handle for maximum control and easy working overhead
  • Metabo Marathon-motor with new cooling and carbon brush system for twice the service life
  • Tacho Constamatic (TC) Full-wave Electronics: fast work progress by means of constant speed under load
  • M-Quick System for tool-free disc change at the touch of a button
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Reduced vibrations for low-fatigue working thanks to Metabo VibraTech (MVT) side handle and integrated Auto-balancer
  • Highest degree of user safety thanks to patented, mechanical disc brake and deadman's switch: disc stop in 2 seconds after releasing even in case of a power cut
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Electronic soft start and restart protection
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 1070 W
  • Torque: 3.8 Nm
  • Speed at rated load: 11000 /min
  • Weight (without power cable): 2.7 kg
  • Handle circumference: 138 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 11000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1750 W
  • Surface grinding: 6.1 m/s²
  • Sound pressure level: 92 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 103 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 4.4 m/s²
  • Spindle thread: M 14